Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14 - PNF14-38R-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 2.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983810543
Réf. Sonepar
00156081054
Réf. Fournisseur
PNF14-38R-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
section nominale:
2.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
3/8 pouce
longueur totale:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 16-14 AWG, 3/8 " goujon taille, entonnoir entrée, Polyamide isolé.


