Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14 - PN14-4R-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 2.6
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983800155
Réf. Sonepar
00156080015
Réf. Fournisseur
PN14-4R-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
2.6
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
plage AWG:
18...14
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
4
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde, 18 – 14 AWG, taille de goujon #4, polyamide isolé, conditionnement en vrac.


