Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14 - PN14-6R-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983800179

Réf. Sonepar

00156080017

Réf. Fournisseur

PN14-6R-M

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

14...18

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PN14-6R-M est une cosse ronde à isolation en polyamide. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, ce qui protège le joint de sertissage et réduit la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.