Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14 - PN14-38R-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983800261

Réf. Sonepar

00156080026

Réf. Fournisseur

PN14-38R-L

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

plage AWG:

18...14

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

3/8 pouce

Ring Terminal, nylon insulated, 18 - 14

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 18 – 14 AWG, taille de goujon 3/8", polyamide isolé, conditionnement standard.