Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 22 - 18 - PNF18-10R-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983811335
Réf. Sonepar
00156081133
Réf. Fournisseur
PNF18-10R-3K
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Oui
forme du manchon:
long
plage AWG:
18...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
La cosse Reel Smart™ PNF18-10R-3K est une cosse ronde à isolation en polyamide moulée en continu avec entrée en entonnoir. La conception avec moulage continu offre un traitement cohérent et fiable à travers les applicateurs Panduit. La gaine isolante métallique se sertit sur l'isolant métallique, ce qui protège le joint de sertissage et réduit la tension pour des applications à vibrations élevées. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.


