Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 26 - 22 - PN22-6R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Ring Terminal, nylon insulated, 26 - 22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0...0 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983803385

Réf. Sonepar

00156080338

Réf. Fournisseur

PN22-6R-C

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0...0 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

plage AWG:

22...26

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Ring Terminal, nylon insulated, 26 - 22

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 26 – 22 AWG, taille de goujon #6, polyamide isolé, conditionnement standard.