Panduit - Ring Terminal, vinyl insulated, 26 - 22 - PV22-6R-MYY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

  • matière de l'isolant - PVC

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056758032

Réf. Sonepar

00156675803

Réf. Fournisseur

PV22-6R-MYY

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Ring Terminal, vinyl insulated, 26 - 22

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 26 – 22 AWG, taille goujon #6, vinyle isolé, entrée en entonnoir, conditionnement en vrac.