Panduit - RTC Mount Wide with 3" Bundle Cradle - RTCM3EBL-L350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 48.9 mm
largeur - 46.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056839397
Réf. Sonepar
00156683939
Réf. Fournisseur
RTCM3EBL-L350
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
48.9 mm
largeur:
46.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
32 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide