Panduit - Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 116,8mm;vis M6;PA 6.6;Cdt.10 - PP2S-S12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 26.9 mm

  • largeur - 18.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983740024

Réf. Sonepar

00156074002

Réf. Fournisseur

PP2S-S12-X

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

26.9 mm

largeur:

18.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

116.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 116,8mm;vis M6;PA 6.6;Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Les chevilles d'écartement Pan-Post PP2S-S12-X Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 12 (M5.5). Elles mesurent 26,9 × 18,3 × 116,9 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en paquets de 10 unités.