Panduit - Support d'espacement pour faisceaux;Hauteur 50,8mm;vis M5;PA 6.6;Cdt.10 - PP1S-S10-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.9 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983589449
Réf. Sonepar
00156058944
Réf. Fournisseur
PP1S-S10-X
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
26.9 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
50.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.1 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les chevilles d'écartement Pan-Post PP1S-S10-X Panduit maintiennent les faisceaux de câbles au-dessus ou à distance de la surface. Pour une utilisation dans des environnements intérieurs avec des vis n° 10 (M5). Elles mesurent 26,9 × 18,3 × 50,0 mm et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniature, intermédiaire et standard. En polyamide 6-6, de coloris naturel et disponibles en packages de 10 unités.