Panduit - Swivel Tie Mount, Natural, Nylon 6.6, fo - TM1-X2-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13.21 mm
largeur - 8.13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm
type de fixation - autre
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983378302
Réf. Sonepar
00156337830
Réf. Fournisseur
TM1-X2-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
13.21 mm
largeur:
8.13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.5 mm
type de fixation:
autre
couleur:
incolore
hauteur:
11.68 mm
pour diamètre max. du faisceau:
51 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pivotante de couleur naturelle s'utilise avec des colliers de serrage miniatures. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.