Panduit - Tête pour bande MS50 inox 304;largeur 12,7mm;Cdt.100;profil bas - MSBW50-C4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 15.5 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Tête pour feuillard inox - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446599
Réf. Sonepar
00156044659
Réf. Fournisseur
MSBW50-C4
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
15.5 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
autre
épaisseur de bande:
0.64 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2984.76 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les boucles Panduit Pan-Steel™ à profil bas sont conçues pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Largeur 0,5" (13 mm), 100 pièces.