Panduit - Tie Harness Mount, 1 Tie, HS BL - THM1SC-C30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9.7 mm
largeur - 24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983414697
Réf. Sonepar
00156041469
Réf. Fournisseur
THM1SC-C30
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
9.7 mm
largeur:
24.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
noir
hauteur:
18.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase du collier de serrage noir pour faisceau est fixée au moyen d'un rivet sapin. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100, noir.