Panduit - Tie Harness Mount, CLT, Push, .47" (11.7 - THMSP20-C30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tie Harness Mount, CLT, Push, .47" (11.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 39.1 mm

  • largeur - 9.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - cheville enfichable

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983383917

Réf. Sonepar

00156038391

Réf. Fournisseur

THMSP20-C30

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

39.1 mm

largeur:

9.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

cheville enfichable

couleur:

noir

hauteur:

16.5 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

7.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

115...-60 °C

Tie Harness Mount, CLT, Push, .47" (11.7

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage pour faisceau CLT de couleur noire se fixe à l'aide d'une barbelure à emboîter et mesure 0,47" (11,7 mm) de haut. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.