Panduit - Tie Mount, .51"(12.95mm)L x .38"(9.65mm) - SGTM1S6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13 mm
largeur - 9.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983714179
Réf. Sonepar
00156000758
Réf. Fournisseur
SGTM1S6-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
13 mm
largeur:
9.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
23 mm
diamètre trou de fixation:
3.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage est de couleur naturelle et se fixe à l'aide d'une vis #6 (M3). Elle mesure 0,51" (13,0 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures ou intermédiaires adhésifs Super-Grip®. Disponible en paquets de 100 unités.