Panduit - Tie Mount, .51"(12.95mm)L x .38"(9.65mm) - SGTM1S6-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 13 mm
largeur - 9.65 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983714186
Réf. Sonepar
00156000815
Réf. Fournisseur
SGTM1S6-C0
Marque
Panduit
longueur:
13 mm
largeur:
9.65 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
5.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
23 mm
diamètre trou de fixation:
3.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage est de couleur noire et s'applique à l'aide d'une vis #6 (M3). Elle mesure 0,51" (13,0 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures ou intermédiaires adhésifs Super-Grip®. Disponible en paquets de 100 unités.


