Panduit - Tie Mount, .66"(16.7mm)L x .48?(12.2mm - SGTM2S8-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tie Mount, .66"(16.7mm)L x .48?(12.2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 16.7 mm

  • largeur - 12.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983714162

Réf. Sonepar

00156000816

Réf. Fournisseur

SGTM2S8-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

16.7 mm

largeur:

12.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5.7 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

8.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

107 mm

diamètre trou de fixation:

4.6 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Tie Mount, .63" (16.0mm)W, #8 Screw (M4)

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage est de couleur noire et s'applique à l'aide d'une vis #8 (M4). Elle mesure 0,66" (16,7 mm) de long et est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des embases adhésives pour colliers de serrage Super-Grip™ miniatures, Super-Grip™ intermédiaires et Super-Grip™ standard. Disponible en packages de 100.