Panduit - Tool used to install TMSTEHS Series Twis - TMSTEH-TOOL-V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 27 mm
largeur - 13.5 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
hauteur - 41.4 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056763517
Réf. Sonepar
00156676351
Réf. Fournisseur
TMSTEH-TOOL-V
Marque
Panduit
longueur:
27 mm
largeur:
13.5 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
41.4 mm
pour diamètre max. du faisceau:
0 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les outils pour embases à visser Twist-On haute résistance TMSTEH-TOOL-V Panduit permettent d'appliquer les embases à visser Twist-On Panduit à l'aide d'une perceuse fournie par l'utilisateur. Pour une utilisation en extérieur ou en intérieur. Fabrication en polyamide 6-6 stabilisé à la chaleur et résistant aux intempéries ; de coloris noir et vendus en packages de 5.





