Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 1 - S2-10R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600281

Réf. Sonepar

00156060028

Réf. Fournisseur

S2-10R-T

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Tubular Ring Terminal, non-insulated, 1

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde tubulaire, 2&1 AWG, # 10 goujon taille, non isolé.