Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 2/ - S2/0-12R-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Borne à anneau desserrée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983600410
Réf. Sonepar
00156060041
Réf. Fournisseur
S2/0-12R-C
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
00
Les Atouts de l'article:
Cosse ronde tubulaire, 2/0 AWG, taille de goujon 1/2, sans isolation, conditionnement en vrac.