Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 3/ - S3/0-14R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600427

Réf. Sonepar

00156060042

Réf. Fournisseur

S3/0-14R-C

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

000

Tubular Ring Terminal, non-insulated, 3/

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde tubulaire, 3/0 AWG, 1/4 " taille goujon, non isolé.