Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4 - S4-10R-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 25 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 1

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983600243

Réf. Sonepar

00156060024

Réf. Fournisseur

S4-10R-T

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

25 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde tubulaire, 4 AWG, # 10 goujon taille, non isolé.