Panduit - Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4/ - S4/0-38R-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Borne à anneau desserrée

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983600489

Réf. Sonepar

00156060048

Réf. Fournisseur

S4/0-38R-C

Réf. Commerciale

Panduit

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

0000

Tubular Ring Terminal, non-insulated, 4/

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde tubulaire, 4/0 AWG, taille de goujon 3/8, sans isolation, conditionnement en vrac.