Panduit - Vinyl Insulated Ferrule Kit, #24 - 18 AW - KP-FSD1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Vinyl Insulated Ferrule Kit, #24 - 18 AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • embouts de câble isolés - Oui

  • raccordements de câbles isolés - Non

  • embouts de câble non isolés - Non

  • avec attache autoblocante - Non

  • avec outil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983772315

Réf. Sonepar

00156377231

Réf. Fournisseur

KP-FSD1

Réf. Commerciale

Panduit

embouts de câble isolés:

Oui

raccordements de câbles isolés:

Non

embouts de câble non isolés:

Non

avec attache autoblocante:

Non

avec outil:

Non

raccordements de câbles non isolés:

Non

cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:

Non

cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:

Non

presse-étoupes:

Non

Vinyl Insulated Ferrule Kit, #24 - 18 AW

Les Atouts de l'article:

Le kit de férules comprend : Embouts DIN isolés #24-18 AWG. La boîte comprend : 30 pièces de FSD73-6, FSD74-6, FSD75-8, FSD76-8 et FSD77-8.