Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Wire Joint, Non-Ins, 2 #16 - 4 #10 AWG - J216-410-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Joint, Non-Ins, 2 #16 - 4 #10 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...6 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • adapté à un conducteur massif - Oui

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983841059

Réf. Sonepar

00156084105

Réf. Fournisseur

J216-410-D

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...6 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Wire Joint, Non-Ins, 2 #16 - 4 #10 AWG

Les Atouts de l'article:

Raccord câble, sans isolation, 2 #16 - 4 #10 AWG, conditionnement en vrac.