Panduit - Wire Joint, Non-Ins, 3 #18 - 4 #12 AWG - J318-412-T

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 9.4 mm

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983841028

Réf. Sonepar

00156084102

Réf. Fournisseur

J318-412-T

Marque

Panduit

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

9.4 mm

matériau:

cuivre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Wire Joint, Non-Ins, 3 #18 - 4 #12 AWG

Les Atouts de l'article:

Raccord de câble non isolé isolé J318-412-T Panduit