Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG - JN218-216-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983840014
Réf. Sonepar
00156084001
Réf. Fournisseur
JN218-216-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations:
4
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord câble en polyamide isolé JN218-216-M Panduit


