Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, (2) #24 - (2) #16 - JN224-318-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25...2.5 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - rouge
série de tensions - jusqu'à 600 V
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983839995
Réf. Sonepar
00156083999
Réf. Fournisseur
JN224-318-M
Marque
Panduit
section nominale:
0.25...2.5 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition UL
couleur de l'isolant:
rouge
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
autre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
polyamide
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations:
7
pour connexions résistant à la traction:
Non
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord câble en polyamide isolé JN224-318-M Panduit


