Performance in Lighting - ELIA PL KIT BOX PLAFONE 62X62 - GWF1912

CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA PL KIT BOX PLAFONE 62X62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 632 mm

  • longueur - 632 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035027123

Réf. Sonepar

00047502712

Réf. Fournisseur

GWF1912

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

632 mm

longueur:

632 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

ELIA PL KIT BOX PLAFONE 62X62

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme ELIA est arrivée et complète l’offre GEWISS. Elle est conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en œuvre et sa qualité garantie 5ans. ELIA PL - Panel Led - est le nouveau pavé encastré pour l’éclairage des bureaux et des postes de travail. Le contrôle de la luminosité et de l’éblouissement, l’efficacité énergétique et le confort sont les atouts de ce produit, pour un remplacement parfait des installations d’éclairage traditionnelles.