Performance in Lighting - KIT BOX PLAFOND 60X60 - GWF1930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RECESSED / CEILING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035118104
Réf. Sonepar
00047511810
Réf. Fournisseur
GWF1930
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non