Philips - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC - 260390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 6 W
type de rayonnement UV - UV-A
longueur totale - 226.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièges à insectes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500260390
Réf. Sonepar
00007260390
Réf. Fournisseur
260390
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G5
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
6 W
type de rayonnement UV:
UV-A
longueur totale:
226.3 mm
diamètre:
16 mm
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Oui
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Non
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
39...45 V
position de brûlage:
au choix
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.