Philips - Ballast electronique HID-DV PROG Xt 45 CPO C1 - 212102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
45...45 WSpécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
tension nominale (Un) - 208...277 V
longueur - 150 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HID-DynaVision
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718291212102
Réf. Sonepar
05204121210
Réf. Fournisseur
212102
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
tension nominale (Un):
208...277 V
longueur:
150 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
65 mm
finition multiwatt:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
45...45 W
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
sans
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.