Philips - Clockwork Spot barre tube LED 2x4W 827 Gradable 2x500lm Blanc - 531723116

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

560 lm
Voir les options disponibles280 lm
Voir les options disponibles1120 lm

longueur:

255 mm
Voir les options disponibles90 mm
Voir les options disponibles628 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 42.344 kg CO2 eq.

EAN

8718291488156

Réf. Sonepar

05204488156

Réf. Fournisseur

531723116

Marque

Philips

flux lumineux utile:

560 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

255 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

93 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

CLOCKWORK - Spot - Blanc - LED intégrée - 2x4.5W - Gradable - Orientable - IP20 - 2x500lm - 2700K - IRC 80 - 30000h - Garantie 5ans - 90Hx255Lx93l mm

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.