Philips - Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Or - 208902

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

or

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - or

  • hauteur - 3.3 mm

  • diamètre - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8720169208902

Réf. Sonepar

05204208902

Réf. Fournisseur

208902

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

or

hauteur:

3.3 mm

diamètre:

89 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in - Mechanical accessories/spare parts for luminaires

Les Atouts de la gamme:

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.