Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - CoreLine Hublot gen2 WL140Z Deco Ring GR - 535633

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

gris

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 390 mm

  • longueur - 390 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514535633

Réf. Sonepar

05204535633

Réf. Fournisseur

535633

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

390 mm

longueur:

390 mm

hauteur:

61 mm

diamètre:

390 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CoreLine Hublot gen2 WL140Z Deco Ring GR Collerette standard, finition Noir RAL9004 (BK) ou Gris RAL9006 (GR)

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.