Philips - CorePro LED PLL EM/Mains 2G11 4P 8-18W 840 1000lm 30000h - 157019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1000...1000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
Culot - 2G11
flux lumineux - 1000...1000 lm
puissance de la lampe - 8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 24.804 kg CO2 eq.
EAN
8720169157019
Réf. Sonepar
00008157019
Réf. Fournisseur
157019
Marque
Philips
Culot:
2G11
flux lumineux:
1000...1000 lm
puissance de la lampe:
8...8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
224 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42...42 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1000 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.129
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.13
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. La lampe Philips CorePro LED PLL est la solution idéale pour le remplacement des plafonniers et luminaires dans des applications d’éclairage général très diverses. Elle intègre une source lumineuse LED dans le format d’une lampe fluorescente classique, pour fournir des économies d’énergie importantes sur une durée de vie deux fois plus longue que les options fluorescentes.






