fin de vie

Philips - CorePro LEDbulb 15 000h 48 à 100W - 414880

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CorePro LEDbulb 15 000h 48 à 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • durée de vie nominale moyenne - 15000 h

  • longueur - 102.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696414880

Réf. Sonepar

05204414880

Réf. Fournisseur

414880

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E27

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

102.6 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

type de tension:

AC

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur:

blanc

diamètre:

56.3 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

CorePro LEDbulb 15 000h 48 à 100W