Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 Galva - 054971


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvaniséSpécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé
matériau - acier
forme étagée - Non
hauteur de point lumineux - 3.5 m
longueur de console - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8710163054971
Réf. Sonepar
05204054971
Réf. Fournisseur
054971
Réf. Commerciale
Philips
traitement de la surface:
galvanisé
matériau:
acier
forme étagée:
Non
hauteur de point lumineux:
3.5 m
longueur de console:
0 mm
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.