Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 - 201632

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

5050 lm
Voir les options disponibles1750 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles4000 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles7800 lm

puissance de la source lumineuse:

50.2 W
Voir les options disponibles20.1 W
Voir les options disponibles39.1 W
Voir les options disponibles73.2 W

température de couleur:

4200 K
Voir les options disponibles2980 K
Voir les options disponibles3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 5050 lm

  • puissance de la source lumineuse - 50.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 101 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718291201632

Réf. Sonepar

05204120163

Réf. Fournisseur

201632

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G8,5

flux lumineux de la source:

5050 lm

puissance de la source lumineuse:

50.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

101 lm/W

température de couleur:

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

87...99 V

protection contre les UV:

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

14 mm

longueur totale:

82 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

942

désignation de la lampe:

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

51 kWh

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 50.2 W - Classe d’efficacité énergétique: F

Les Atouts de la gamme:

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.