Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Philips - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 Sodium Blanc - 734020

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - PG12-1

  • flux lumineux de la source - 1320 lm

  • puissance de la source lumineuse - 33.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 40 lm/W

  • température de couleur - 2500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500734020

Réf. Sonepar

00007734020

Réf. Fournisseur

734020

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

PG12-1

flux lumineux de la source:

1320 lm

puissance de la source lumineuse:

33.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

40 lm/W

température de couleur:

2500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

149 mm

diamètre:

32 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

34 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER SDW-T White SON - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 33.3 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.