Philips - MASTER tube LED T5 900mm 18,5-39W 830 2600lm 50000h - 275256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2600...2600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 2600...2600 lm
puissance de la lampe - 18.5...18.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 140 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 44.308 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169275256
Réf. Sonepar
05204275256
Réf. Fournisseur
275256
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
2600...2600 lm
puissance de la lampe:
18.5...18.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
863 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
93...93 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0969
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
19 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.