Philips - Parterre Potelet LED 8W 827 800lm IP44 25000h Noir - 1648230P0

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Parterre Potelet LED 8W 827 800lm IP44 25000h Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

770 mm

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur/profondeur - 770 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696158869

Réf. Sonepar

05204158869

Réf. Fournisseur

1648230P0

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP44

hauteur/profondeur:

770 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

diamètre:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

PARTERRE - Potelet - Noir - LED intégrée - 8W - IP 44 - 800lm - 2700K - IRC 90 - 25000h - Garantie 5 ans - 770Hx100Lx100l mm - Classe II

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.