Philips - TUV 36T5 HE SP - 640369

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • Culot - broche unique

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 863.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500640369

Réf. Sonepar

00007640369

Réf. Fournisseur

640369

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

broche unique

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

40 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

863.9 mm

diamètre:

19.3 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

92...102 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

teneur en mercure:

3 mg

TUV T5 - UV lamp - Consommation électrique: 40 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes TUV T5 disposent d’un culot simple ou double et émettent un rayonnement UV-C à 253,7 nm. Leur petit diamètre de 16 mm permet une conception flexible et de petite taille du système. Les lampes TUV T5 offrent un flux UV constant tout au long de leur durée de vie, pour une sécurité de désinfection maximale et une efficacité du système élevée.