Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Philips - TUV 8W G5 - 623683

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 7.1 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 302.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500623683

Réf. Sonepar

00007623683

Réf. Fournisseur

623683

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G5

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

7.1 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

302.5 mm

diamètre:

16 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

51...61 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

TUV TL Mini - UV lamp - Consommation électrique: 7.1 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.