Philips - TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25 - 888297

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 90 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 535 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500888297

Réf. Sonepar

00007888297

Réf. Fournisseur

888297

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

2G11

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

90 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

535 mm

diamètre:

39 mm

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Oui

tension de lampe:

110...120 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

95 kWh

teneur en mercure:

4.4 mg

TUV PL-L - UV lamp - Consommation électrique: 90 W

Les Atouts de la gamme:

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.