Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Bac de dechets pour dispositif de denudage automatique - 1212417

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Bac de dechets pour dispositif de denudage automatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0...0 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 0 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356482301

Réf. Sonepar

00126648230

Réf. Fournisseur

1212417

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0...0 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

0 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Bac de déchets pour disp. auto de dénudage