Phoenix Contact - Fusible de rechange pour automate a couper - 1207323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 120 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918201876
Réf. Sonepar
00126820187
Réf. Fournisseur
1207323
Marque
Phoenix Contact
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
120 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)


