Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pince a sertir - 1212769

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince a sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression carrée

  • section transversale - 0.5...6 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 198 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356942966

Réf. Sonepar

00126212770

Réf. Fournisseur

1212769

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression carrée

section transversale:

0.5...6 mm²

inserts interchangeables:

Non

longueur:

198 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,5 mm²... 6mm², introduction en façade, sertissage à quatre pans