Phoenix Contact - Pince a sertir - 1212776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - autre
section transversale - 4...10 mm²
inserts interchangeables - Non
longueur - 256 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356943031
Réf. Sonepar
00126212777
Réf. Fournisseur
1212776
Marque
Phoenix Contact
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
autre
section transversale:
4...10 mm²
inserts interchangeables:
Non
longueur:
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
avec retour automatique:
Non


