Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Pince a sertir, marquage laser, embouts isoles et non isoles - 1044970

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pince a sertir, marquage laser, embouts isoles et non isoles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • inserts interchangeables - Non

  • longueur - 180 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626633466

Réf. Sonepar

00126663346

Réf. Fournisseur

1044970

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

compression trapézoïdale

section transversale:

0.14...10 mm²

inserts interchangeables:

Non

longueur:

180 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes-prescriptions: DIN46228-1, DIN46228-4, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², Pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4mm²